Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Olympia
>
Artikel
OKI 42126605 Drucker-Trommel Original
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37138
Hersteller:
OKI
Herst.-Nr.:
42126605
EAN/GTIN:
5031713924975
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Bildtrommeleinheiten von OKI werden höchsten Ansprüchen gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität
- Bildtrommeleinheit und Tonerkassette können separat gewechselt werden
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass Drucktechnologie optimiert
- Für bis zu 17.000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag*)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C5100N, C5300N, C5400, C5200, C5200N, C5400N
Druckleistung
17000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Gelb
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
327 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1370 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Drucker-Trommeln
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel OKI
,
Entwicklereinheit OKI
,
Fotoeinheit OKI
,
Fotoleiter OKI
,
Photoleiter OKI
,
Trommeleinheit OKI
,
Bildtrommel Olympia
,
Entwicklereinheit Olympia
,
Fotoeinheit Olympia
,
Fotoleiter Olympia
,
Photoleiter Olympia
,
Trommeleinheit Olympia
,
bildtrommeln oki
,
bildtrommel
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI 42126606 Drucker-Trommel Original
OKI
42126606
ab € 48,61*
Zubehör
OKI 42126607 Drucker-Trommel Original
OKI
42126607
ab € 140,72*
Zubehör
OKI 42126608 Drucker-Trommel Original
OKI
42126608
ab € 120,94*
Zubehör
OKI 42127405 Tonerkartusche Original Gelb
OKI
42127405
ab € 54,76*
Zubehör
OKI 42127406 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
42127406
ab € 24,50*
Zubehör
OKI 42127408 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI
42127408
ab € 65,54*
Zubehör
OKI 42158603 Fixiereinheit 45000 Seiten
OKI
42158603
ab € 135,59*
Zubehör
OKI 42804505 Tonerkartusche Original Gelb
OKI
42804505
ab € 12,23*
Zubehör
OKI 42804506 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
42804506
ab € 140,60*
Zubehör
OKI 42804507 Tonerkartusche Original Cyan
OKI
42804507
ab € 140,07*
Zubehör
OKI Toner 4c 5000sh f C5100n C5300n Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OKI
42403002
ab € 399,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen