Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
OKI 42127405 Tonerkartusche Original Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-102140
Hersteller:
OKI
Herst.-Nr.:
42127405
EAN/GTIN:
5031713925040
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Printing Solutions neuer, ultrafeinen Mikro-Toner für anspruchsvolle Grafiken
- Tonerkassette und Bildtrommeleinheit können separat gewechselt werden
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass Drucktechnologie optimiert
- Für bis zu 5.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C5100/C5300/C5200/C5400
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
521 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner OKI
,
Toner Cartridge OKI
,
Toner OKI
,
Tonerkartusche OKI
,
Tonerkassette OKI
,
Lasertoner Olympia
,
Toner Cartridge Olympia
,
Toner Olympia
,
Tonerkartusche Olympia
,
Tonerkassette Olympia
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
oki toner gelb
,
lasertoner
,
lasertoner yellow
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI 42126605 Drucker-Trommel Original
OKI
42126605
ab € 48,93*
Zubehör
OKI 42126606 Drucker-Trommel Original
OKI
42126606
ab € 48,73*
Zubehör
OKI 42126607 Drucker-Trommel Original
OKI
42126607
ab € 142,57*
Zubehör
OKI 42126608 Drucker-Trommel Original
OKI
42126608
ab € 121,92*
Zubehör
OKI 42127406 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
42127406
ab € 46,75*
Zubehör
OKI 42127408 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI
42127408
ab € 66,24*
Zubehör
OKI 42158603 Fixiereinheit 45000 Seiten
OKI
42158603
ab € 135,80*
Zubehör
OKI 42158712 Druckerband 50000 Seiten
OKI
42158712
ab € 244,45*
Zubehör
OKI 42804505 Tonerkartusche Original Gelb
OKI
42804505
ab € 49,84*
Zubehör
OKI 42804506 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
42804506
ab € 140,93*
Zubehör
OKI 42804507 Tonerkartusche Original Cyan
OKI
42804507
ab € 141,37*
Zubehör
OKI Toner 4c 5000sh f C5100n C5300n Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OKI
42403002
ab € 401,28*
Zubehör
OKI Toner Black 3000sh f C5200 5400 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI
42804508
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen