Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42804507 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 42804507 Tonerkartusche Original Cyan
OKI 42804507 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102719
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42804507
EAN/GTIN:
     5031713025795
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKIs neuer, ultrafeinen Mikro-Toner für anspruchsvolle Grafiken

- Tonerkassette und Bildtrommeleinheit können separat gewechselt werden
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass Drucktechnologie optimiert
- Für bis zu 3.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C5200/C5400
Farbtoner-Seitenleistung
3000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42126605
ab € 48,93*
Zubehör
OKI
42126606
ab € 48,73*
Zubehör
OKI
42126607
ab € 142,57*
Zubehör
OKI
42126608
ab € 121,92*
Zubehör
OKI
42127405
ab € 55,45*
Zubehör
OKI
42127406
ab € 46,75*
Zubehör
OKI
42127408
ab € 66,24*
Zubehör
OKI
42158712
ab € 244,45*
Zubehör
OKI
42804505
ab € 49,84*
Zubehör
OKI
42804506
ab € 140,93*
Zubehör
OKI
42403002
ab € 401,28*
Zubehör
OKI
42804508
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.