Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 86C0HK0 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 86C0HK0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 86C0HK0 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37657114
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     86C0HK0
EAN/GTIN:
     734646635127
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Hohe Kapazität
Maximieren Sie den Spareffekt und genießen Sie Spitzenqualität mit Original Tonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Optimales Zusammenspiel
Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX/92x
Schwarztoner Seitenleistung
34000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
76C00C0
ab € 108,09*
Ähnlich
Lexmark
76C00K0
ab € 204,01*
Ähnlich
Lexmark
76C00M0
ab € 107,86*
Ähnlich
Lexmark
76C00Y0
ab € 108,23*
Ähnlich
Lexmark
76C0HC0
ab € 214,00*
Ähnlich
Lexmark
76C0HM0
ab € 214,81*
Ähnlich
Lexmark
76C0HY0
ab € 214,13*
Ähnlich
Lexmark
76C0PK0
ab € 105,80*
Ähnlich
Lexmark
76C0PV0
ab € 285,03*
Ähnlich
WhiteBox
76C00C0
ab € 61,89*
Ähnlich
WhiteBox
76C00K0
ab € 58,44*
Ähnlich
WhiteBox
76C00M0
ab € 61,23*
Ähnlich
WhiteBox
76C00Y0
ab € 61,15*
Ähnlich
Ampertec
76C00C0
ab € 91,07*
Ähnlich
Ampertec
76C00K0
ab € 150,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.