Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UF52W2N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UF52W2N Elektrische Verteilungsplatine
Hager UF52W2N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38067488
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF52W2N
EAN/GTIN:
     3250612665907
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
200 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.587,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,38*
€ 2.107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,75*
€ 2.089,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,36*
€ 1.998,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,89*
€ 1.945,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,41*
€ 1.889,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KH35E
ab € 7,56*
Zubehör
Hager
KH70G
ab € 10,02*
Zubehör
Hager
K150AL
ab € 21,25*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,66*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,56*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,03*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.