Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 39049 Dauerhaft Schwarz Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 39049 Dauerhaft Schwarz Matte
Folia 39049 Dauerhaft Schwarz Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38331259
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     390490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tafelfolie
folia tafelfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
330 mm
Merkmale
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Schwarz
Material
Folie
Oberflächentyp
Matte
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.