Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
LCD-Projektor
>
Artikel
Epson EB-W39
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-38366060
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H856040
EAN/GTIN:
8715946642581
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Helle und lebendige Inhalte für eine große, skalierbare Bilddiagonale
Genießen Sie Präsentationen im Großformat mit gestochen scharfem Text und einer überzeugenden Bild- und Videodarstellung – mit einer Bilddiagonale von bis zu 350 Zoll (8,89 m). Eine Weiß- und Farbhelligkeit von 3.500 Lumen und ein hohes Kontrastverhältnis von 15.000:1 bieten eine herausragende Bildqualität, auch in gut beleuchteten Räumen.
Ein zuverlässiger, wartungsarmer Projektor für Meetings
Bei einer Lampenlebensdauer und einem Luftfilter-Wartungszyklus von 12.000 Stunden im Economy-Modus muss man sich 5 Jahre lang keine Sorgen um die Wartung machen1.
Flexibilität bei Installation und Platzierung
Die automatische vertikale und die manuelle horizontale Trapezkorrektur sorgen für unverzerrte Bilder unabhängig vom Winkel und damit für eine größere Flexibilität beim Aufstellen des Projektors. Und die große Bandbreite beim optischen Zoom vergrößert die Flexibilität zusätzlich.
Netzwerkschnittstelle und WLAN-Option
Der Epson EB-W39 kann an ein Unternehmensnetzwerk (über RJ45) angeschlossen werden oder zu einem späteren Zeitpunkt mit einem WLAN-Anschluss für eine kabellose Datenübertragung aufgerüstet werden (optionales Zubehör erforderlich).
Sound in höchster Qualität
Der Projektor verfügt über einen integrierten 5-W-Lautsprecher, der Audioinhalte ohne zusätzliche Lautsprecher deutlich wiedergibt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
RS-232C
Ja
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
16.9 - 20.28 mm
Blendenbereich (F-F)
1,58 - 1,72
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.3 - 1.56:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
15000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
33 - 320 "
Projektionsabstand
1.68 - 2.02 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2280 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
50 - 85 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.59 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
302 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
92 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
3.788 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
210 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Mitgelieferte Software
Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Zertifizierung
TCO
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
315 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Ready
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Farbmodi (2D)
Kino, Dynamisch
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Projektor
,
epson lcd-projektor
,
lcd-projektor
,
beamer 3500 lumen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,68*
€ 817,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,27*
€ 796,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,30*
€ 777,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,79*
€ 761,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,38*
€ 728,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSH856
ab € 84,05*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSWH856
ab € 240,79*
Zubehör
Epson CP03OSSWH856 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWH856
ab € 101,27*
Zubehör
Epson CP04OSSWH856 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWH856
ab € 160,95*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Epson
V12H003B23
ab € 115,70*
Zubehör
Epson ELPLP97 Projektorlampe UHE
Epson
V13H010L97
ab € 62,99*
Zubehör
Epson Luftfilter - ELPAF32
Epson
V13H134A32
ab € 20,82*
Zubehör
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson Soft Carry Case - ELPKS70
Epson
V12H001K70
ab € 27,10*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
Epson
V12H003P13
ab € 49,78*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
Epson
V12H003P14
ab € 82,85*
Zubehör
Epson Wireless LAN Adapter - ELPAP10
Epson
V12H731P01
ab € 96,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen