Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Bildwände
>
Artikel
Elite Screens "ezCinema F72NWV" Kofferleinwand 146,3cm x 109,7cm (BxH) 4:3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-3862677
Hersteller:
Elite Screens
Herst.-Nr.:
F72NWV
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der ezCinema Serie handelt es sich um eine hochwertige Kofferleinwand. Diese Leinwand ist in einem formschönen Aluminiumgehäuse untergebracht und wird mit Hilfe einer Teleskopstange ausgefahren. Kofferleinwände sind die Ideale mobile Lösung, sowohl in Business-, als auch im Heimbereich.
Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite
Design & Installation:
- Formschöner Aluminiumkoffer
- Teleskopstange
- Schneller und einfacher Aufbau
- Tragetasche inklusive!
Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Zubehör:
- Tasche
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
72 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1097 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1463 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
183 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1661 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
2127.3 mm
Gewicht
7000 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
beamerleinwand mobil
,
beamerleinwand 4:3
,
bildleinwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F100NWH" Kofferleinwand 221,5cm x 125,4cm (BxH) 16:9
Elite Screens
F100NWH
ab € 273,46*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F100NWV" Kofferleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens
F100NWV
ab € 266,85*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F120NWH" Kofferleinwand 266,7cm x 150,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
F120NWH
ab € 385,58*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F120NWV" Kofferleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens
F120NWV
ab € 400,24*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F135NWH" Kofferleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
F135NWH
ab € 584,91*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F135NWV" Kofferleinwand 274,3cm x 205,7cm (BxH) 4:3
Elite Screens
F135NWV
ab € 610,35*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F150NWH" Kofferleinwand 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens
F150NWH
ab € 661,59*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F150NWV" Kofferleinwand 304,8cm x 228,6cm (BxH) 4:3
Elite Screens
F150NWV
ab € 656,89*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F60NWV" Kofferleinwand 121,9cm x 91,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens
F60NWV
ab € 173,97*
Zubehör
Elite Screens "ezCinema F84NWH" Kofferleinwand 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens
F84NWH
ab € 238,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen