| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3921029 Herst.-Nr.: 10600154 EAN/GTIN: 8700106001544 |
| |
|
| | |
| - Der Aluminiumrahmen der HomeScreen ist in mattschwarz ausgeführt.
- Der Rahmen (8 cm breit und 3 cm tief) ist mit einem abgeschrägten Rand ausgeführt, durch den die Schatteneffekte bei der Wiedergabe vermindert werden. - Der Rahmen und das Projektionstuch können maßgerecht nach Ihren Wünschen geliefert werden. - Das Projektionstuch ist besonders flach, sodass sie sich für alle Arten der Daten- und Videoprojektion eignet. - Der Rahmen lässt sich problemlos montieren. - Das Projektionstuch wird an der Rückseite der Wand mit Klettverschluss (Velcro®) befestigt. - Verkürzter Rahmen und Tuchsorte für Rahmenprojektionswände. Wir können außerdem den Rahmen und das Projektionstuch unserer Rahmenprojektionswände genau entsprechend Ihren Anforderungen anpassen. - Den Rahmen einer Rahmenprojektionswand in einer anderen RAL-Farbe lackieren. Wir können den Rahmen einer Rahmenprojektionswand auch in einer anderen Farbe lackieren. - Der Projecta Screendesigner hilft Ihnen beim Entwurf einer Projektionswand, die genau zu Ihren Anforderungen passt. Verwenden Sie diese Anwendung, um eine pdf-Datei mit den Spezifikationen für Ihre ideale Projektionswand zu erzeugen. Senden Sie dieses Dokument per E-Mail oder Fax an Projecta, um ein Angebot anzufordern. www.projectascreens.com/screendesigner
Weitere Informationen: Leistungen | Natives Seitenverhältnis | 4:3 | | Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite) | 316 x 241 cm | | Bildschirmoberfläche | Mattweiß | | Format | Video | Design | Zusätzlicher Rand | 3 cm | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusefarbe | Grau | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 90106000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, beamerleinwand 4:3, bildleinwand, kindermann projektionsleinwand |
| | |
| |