Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
i-tec Metal USB-C HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39240443
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUBMETAL403
EAN/GTIN:
     8595611702266
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub 4 port
usb hub
i-tec usb hub
Hat Ihr neuestes Notebook, Tablet oder Smatphone nur einen einzigen USB-C oder Thunderbolt 3 Port und Sie möchten auch weiterhin Ihre gewohnten USB-Peripherien verwenden? Müssen Sie aus Mangel an USB-Ports Ihre beliebten USB-Geräte immer wieder anschließen und trennen? Mit diesem HUB gewinnen Sie weitere 4 USB-3.0- Standardports. Schließen Sie externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme vom USB-Stick mit Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps oder laden Sie Ihre Mobilgeräte auf.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation, er ist mit Hilfe von nur einem USB-C-Kabel anzuschließen und kann sofort verwendet werden. Er verfügt über eingebauten Überspannungsschutz Ihres Computers für den Fall des Kurzschlusses der Peripheriegeräte. Der HUB ist rückwärts kompatibel zu USB 2.0. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht können Sie ihn in der Tasche immer bei sich haben.

Der HUB ist für die Verwendung mit Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C- Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile. Er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie auf das Drehen des Konnektors nicht achten müssen. Mehr über den USB-C erfahren Sie hier.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
96 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Überlastung Schutz
Ja
Überstromschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,01*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,05*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 19,64*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,52*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.