Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30830520
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUB404
EAN/GTIN:
     8595611701115
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub 4 port
usb hub
i-tec usb hub
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Der i-tec USB 3.0 HUB ist ideal für jeden, der nicht genügend USB-Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB-Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt.

Dieser HUB verfügt über 4 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten. Die LED-Kontrollleuchte zeigt den Lese- und Schreibezustand.

Der HUB wird über den USB-Bus versorgt und benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0. Im Lieferumfang ist kein Stromadapter enthalten, da er für die meisten Geräte nicht gebraucht wird. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht eignet er sich ideal als Zubehör für unterwegs.
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
92 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
37 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.2 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,32*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,11*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,42*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,57*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,34*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,22*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,97*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,31*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,41*
Zubehör
i-tec
C31HUBMETAL403
ab € 9,27*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,45*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,18*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.