| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-40236051 Herst.-Nr.: 79293 EAN/GTIN: 4040849792939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 77 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, svga-kabel 1.8m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |