Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40301618
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.044.62
EAN/GTIN:
     8711658061672
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Mit dem Smartwares RM250 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Sensor des Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, die mitgelieferte Batterie von 1 Jahr. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Ein Rauchmelder rettet Leben
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, sodass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Rauchwarnmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.

Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares Rauchmelder sind mit optischen Sensoren ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM250 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Rauchmelder hat eine Ruhe-Taste, mit der ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden kann.

Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. in der Empfangshalle oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte kein Problem ist. Die Smartwares-Rauchmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.

Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.

Rauchmelder testen
Ihren Rauchmelder sollten Sie mit der Prüftaste regelmäßig prüfen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Lieferumfang:
Rauchwarnmelder, Batterien, Bedienungsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
ABS
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
173 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
6F22
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
35 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,31*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,13*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,87*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,10*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,53*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,84*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,41*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,52*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.