Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090015 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090015 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090015 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4195680
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit einer celexon Stativ-Leinwand erwerben Sie ein Produkt von hoher Qualität und unglaublichem Preis-Leistungsverhältnis.

Celexon Stativ-Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.

Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine schräge Aufprojektion durchzuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
158 x 158 cm
Format
Quadratisch
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.