Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090017 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090017 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090017 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4196773
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit einer celexon Stativ-Leinwand erwerben Sie ein Produkt von hoher Qualität und unglaublichem Preis-Leistungsverhältnis.

Celexon Stativ-Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.

Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine schräge Aufprojektion durchzuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
219 x 219 cm
Format
Quadratisch
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.