Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg WF01-6404-10B Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg WF01-6404-10B Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6404-10B Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6404-10B Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6404-10B Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6404-10B Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6404-10B Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-44496185
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF01-6404-10B
EAN/GTIN:
     5901969403015
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
10
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Produktdesign
4-Säule
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Gehärtetes Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Regalschienenstärke
1.5 mm
Verstellbare Montageschienen
Ja
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Montage erforderlich
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
285 mm
Innere Tiefe
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandverteiler ip20, kabel organizer, wandgehäuse 19 zoll, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.