Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Table Screen 87 x 77cm Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta Table Screen 87 x 77cm Projektionsleinwand 4:3
Reflecta Table Screen 87 x 77cm Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4511971
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     40761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Schnell und leicht aufzubauende Bildwand besonders geeignet für die flexible und schnelle Projektion im Büro oder für die schnelle Betrachtung zuhause. - mobil und sofort einsatzbereit - einfach und schnell aufzubauen - robustes Gehäuse und somit immer vor Staub und Schmutz geschützt - standsicher durch ausklappbare Füße - ideal für eine kleine Gruppe von Betrachtern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
810 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
610 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
87 x 67 cm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
960 x 60 x 950 mm
Gewicht
3000 g
Gehäuse L1
960 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.