| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4699165 Herst.-Nr.: 00018796 EAN/GTIN: 4007249187963 |
| |
|
| | |
| - mobile Projektionswand für Business, Studium und Freizeit - für alle herkömmlichen Frontprojektionsarten - optimale Planlage der stufenlos ausziehbaren Leinwand durch Spannvorrichtung am Tubus - die Leinwandhöhe kann beliebig, mittels stufenloser Höhenverstellung des Teleskoprohres, eingestellt werden - Lichtbildwand um 360° Grad drehbar - handlich geformter, roter Kunststoff-Tragegriff mit Arretierknopf - standsicheres Dreibeinstativ mit rutschfesten Kunststoff-Fußkappen - Platz sparend und leicht zu transportieren
Weitere Informationen: Leistungen | Diagonal | 255 cm | | Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite) | 180 x 180 cm | | Leuchtdichtefaktor | 1,1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, stativ-projektionswand 180x180cm, hama stativ-projektionswand, stativ projektionswände |
| | |
| |