Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUWM35000A Wasserdetektor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUWM35000A Wasserdetektor Kabellos
ABUS FUWM35000A Wasserdetektor Kabellos
ABUS FUWM35000A Wasserdetektor Kabellos
ABUS FUWM35000A Wasserdetektor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50808127
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUWM35000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Transmissionsdistanz
100 m
Funkfrequenz
868.3 MHz
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
215 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
FUAA35010A
ab € 158,78*
Zubehör
Varta
04906 110 414
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.