Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C540X32G Entwicklereinheit 30000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C540X32G Entwicklereinheit 30000 Seiten
Lexmark C540X32G Entwicklereinheit 30000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5154592
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540X32G
EAN/GTIN:
     734646097192
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
C540, C543, C544, X543, X544
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
Lexmark
C540A1MG
ab € 60,75*
Ähnlich
Lexmark
C540A1YG
ab € 60,23*
Ähnlich
Lexmark
C540H1CG
ab € 34,92*
Ähnlich
Lexmark
C540H1KG
ab € 67,50*
Ähnlich
Lexmark
C546U1KG
ab € 23,48*
Ähnlich
Lexmark
C540A1KG
ab € 45,71*
Ähnlich
Lexmark
C540A1CG
ab € 60,78*
Ähnlich
Lexmark
C540X71G
ab € 193,63*
Ähnlich
Lexmark
C540X74G
ab € 268,64*
Ähnlich
Ampertec
C540H1CG
ab € 3,65*
Ähnlich
Ampertec
C540H1KG
ab € 10,93*
Ähnlich
Ampertec
C540H1MG
ab € 11,19*
Ähnlich
Ampertec
C540H1YG
ab € 12,84*
Ähnlich
Ampertec
C544X1CG
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.