Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 4 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 4 Astschere Amboss Rot
Felco 4 Astschere Amboss Rot
Felco 4 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-51623194
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 4/30331102
EAN/GTIN:
     783929100029
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille

Ergonomie: rutschfeste Beschichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Ausschnittkapazität
25 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
2/91
ab € 3,30*
Zubehör
Felco
2/3
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.