Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 56043 Klemmbrett A4 Karton Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 56043 Klemmbrett A4 Karton Rot
Esselte 56043 Klemmbrett A4 Karton Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5382823
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemm-Mappe ideal als Schreibunterlage für unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
200 Blätter
Format
A4
Material
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Höhe
12 mm
Tiefe
349 mm
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 135,34*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,16*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,95*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,51*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.