Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 130 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55585438
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01913-06
EAN/GTIN:
     753759190026
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Darum wirst du dich auf Anhieb in den Edge 130 verlieben. Dieser widerstandsfähige, kompakte und vielfältige GPS-Fahrradcomputer bietet alles, was du benötigst, um auf deiner Tour zu navigieren, Statistiken im Auge zu behalten, mit deiner Familie in Kontakt zu bleiben u.v.m. Das kompakte Gerät begleitet dich auf all deinen Wegen und ist so leicht, dass du es gar nicht bemerkst.

Klein, aber oho
Ob auf Singletrails, auf der Straße oder in der Stadt – der Edge 130 ist ein perfekter Partner auf deinen Touren. Befestige das kompakte und leichte Gerät problemlos auch an einem kurzen Lenkervorbau. Im Lieferumfang ist sogar eine Mountainbike-Halterung enthalten, damit sich das Gerät über dem Vorbau befindet, wo es keinen Gefahren ausgesetzt ist. Das klare MIP-Display ist 1,8 Zoll groß und auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Dein Smartphone-Display kannst du bei diesen Bedingungen in der Regel kaum noch entziffern. Fünf Tasten sorgen für eine einfache Bedienung. Passe das Display an, um auf jeder Seite bis zu 8 Datenfelder anzuzeigen. Lass dich vom kompakten Design des Edge 130 nicht täuschen. Das Gerät steckt voller zusätzlicher Funktionen und verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden.

Navigation leicht gemacht
Ganz gleich, auf welchen Strecken du fährst – der Edge 130 Fahrradcomputer speichert alle wichtigen Statistiken. Das Gerät unterstützt GPS-, GLONASS- und Galileo-Satelliten, damit deine Position auch bei dichtem Baumbestand erfasst wird, und es bietet einen integrierten Höhenmesser. Schon weißt du, wie weit, wie schnell und sogar wie hoch du unterwegs warst. Plane deine Routen im Voraus mit dem Routenplaner von Garmin Connect und lade sie dann herunter. Der Edge 130 führt dich mit leicht verständlichen Strecken- und Abbiegehinweisen zum Ziel. Falls du zurück zur Startposition möchtest, ist das für das Gerät ebenfalls kein Problem.

Optimierte Fahrradsicherheitsprodukte
Du möchtest zur Abwechslung auf der Straße fahren? Wenn du unbeschwerter unterwegs sein kannst, wird jede Tour noch etwas besser. Aus diesem Grund ist der Edge 130 mit unseren Varia-Fahrradsicherheitsprodukten kompatibel, darunter das Varia Radar und die intelligente Fahrradbeleuchtung. Kopple diese Geräte mit deinem Edge-Fahrradcomputer, um vor herannahenden Autos gewarnt zu werden – direkt auf dem Display des Edge. Außerdem können andere Verkehrsteilnehmer dich besser sehen. Der Edge 130 unterstützt auch die LiveTrack-Funktion, die es deinen Freunde und deiner Familie ermöglicht, deine Echtzeitposition zu verfolgen. Falls du während einer Tour Probleme hast, kannst du per manuellen Unfall-Benachrichtigung" deine aktuelle Position schnell an zuvor festgelegte Kontakte senden, damit diese dich finden und dir helfen können.

Verbessere deine Leistung
Der Edge 130-Fahrradcomputer hilft dir dabei, deine Leistung zu steigern, damit du dich mit jeder Tour verbessern kannst. Verwende das Gerät mit Leistungsmessern, um zu sehen, wie viel Watt du auf einer flachen Strecke oder auf einem steilen Berg erbringst. Wenn du weißt, wo du Leistung erbringst, ist dein Training effektiver. Fahre in Echtzeit Garmin-Segmente und Strava Live Segmente ab, um noch mehr aus dir herauszuholen und jede Tour noch etwas abwechslungsreicher zu gestalten.

Connected Features
Der Edge 130 ist mit einer Reihe von connected Features ausgestattet, damit dein Telefon sicher in der Tasche bleiben kann, du auf deinen Touren aber trotzdem in Verbindung bist. SMS-Nachrichten werden auf dem Display des Geräts angezeigt, sodass du sie auf einen Blick sehen kannst. Der Himmel zieht sich zu? Behalte auf der Wetterseite aktuelle Wetterbedingungen und die Vorhersage im Auge. Kopple den Edge 130 mit der kompatiblen Edge-Fernbedienung, um den Timer zu starten und zu stoppen, die Seite zu ändern oder eine Runde zu markieren, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. Außerdem kannst du Touren automatisch in die Online-Community Garmin Connect hochladen und auf Wunsch sogar das Gerät anpassen, indem du konfigurierbare Datenfelder wie GU Fuel Reminder oder Strava Suffer Score in unserem Connect IQ™-Shop herunterlädst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
33 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
303 x 230 Pixel
Anzeigegerät
27 x 36 mm
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Zeitfunktionen
Tageszeit, Fahrzeit
Zusätzliche Messparameter
Herzfrequenz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietyp
Li-Ion
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Speicher
Anzahl Routen
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.