Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
Mobotix c26B Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-57473244
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
MX-C26B-AU-6N016
EAN/GTIN:
4047438030564
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die c26 ist das kleinste und leichteste hemisphärische MOBOTIX Video-Komplettsystem für die schnelle Deckenmontage im Innenbereich. Die Ausstattung umfasst u. a. einen lichtstarken Tag- oder Nachtsensor mit 6MP und MxAnalytics Videoanalyse-Tools, z. B. für die Darstellung der Kundenwege in Verkaufsräumen.
Optimale Raumerfassung
Die c26 ist als Komplettkamera mit 6MP Tag- oder Nachtsensorik und 180° Fisheye- oder 103° Ultraweitwinkel-Objektiv verfügbar. Das Gegensprechen wird mit den jeweiligen Audio-Varianten inkl. Mikrofon und Lautsprecher unterstützt. Für den Anschluss zusätzlicher IO- und Alarmfunktionen wird ein Erweiterungsmodul auf der Rückseite der Kameras angebracht.
Hemisphärische Bildtechnologie
Die von MOBOTIX entwickelte "Alles-lückenlos-in-einem-Bild-erfasst-Technologie" sichert mit nur einer einzigen Kamera diskret und ohne toten Winkel einen ganzen Raum. Dies gewährleistet einen besseren Überblick als mehrere Einzelkameras und ermöglicht dennoch simultan den Zoom auf Details. Die Anzahl der benötigten Kameras und Kosten sinkt erheblich.
In abgehängten Decken
Zur Montage eignen sich Deckenplatten mit einer maximalen Stärke von 26 Millimetern, in die mit einem handelsüblichen Bohrmaschinenaufsatz eine kreisrunde Öffnung mit 105 mm Durchmesser gesägt wird. Darin wird die mit dem Netzwerkkabel verbundene c26 einfach von unten mit hochgestellten Federklemmen eingeschoben und automatisch fixiert.
Übersicht ohne toten Winkel
Eine andere Montagevariante besteht aus der c26 mit 103°-Objektiv und dem Eckmontage-Set. Diese Kombination ermöglicht auch aus einer Ecke die komplette Raumerfassung ohne toten Winkel. Das Eckmontage-Set wird einfach an 3 Fixpunkten installiert und die c26 werkzeuglos darin eingerastet.
Serienmäßig mit an Bord
Die in die Kamera integrierte Videoanalyse ermöglicht es, statistische Verhaltensdaten von Personen und Objekten zu sammeln. Hierzu werden Erkennungsbereiche festgelegt und Zählkorridore definiert. Die Kamera erfasst dann, wie oft jeder Zählkorridor innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchschritten wird. In einer Heatmap werden die am häufigsten frequentierten Stellen im Erkennungsbereich farblich markiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Frequenzband
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP GHz
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
1.6 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
51 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
212 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK06
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032:2012 EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
mobotix überwachungskamera
,
farbkamera
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,39*
€ 629,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,74*
€ 625,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,39*
€ 599,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,64*
€ 548,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,04*
Zubehör
Mobotix 1m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,55*
Zubehör
Mobotix 2m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,76*
Zubehör
Mobotix 5m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,40*
Zubehör
Mobotix MX-A-IOA-IC Überwachungskamerazubehör
Mobotix
MX-A-IOA-IC
ab € 68,94*
Zubehör
Mobotix MX-MT-CM-1 Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-MT-CM-1
ab € 33,91*
Zubehör
Mobotix MX-MT-OW-1 Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-MT-OW-1
ab € 42,74*
Zubehör
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,25*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,98*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box Weiß
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen