Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12047 Wasserdetektor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57967103
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12047
EAN/GTIN:
     4260195433182
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Wassermelder V2

Der LUPUSEC - Wassermelder V2 alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach auf den Boden gelegt (z. B. in Nähe der Waschmaschine). Alternativ kann man einen externen Sensor per Kabel anstecken und so anbringen, dass nur dieser Bodenkontakt hat. Der Melder selbst kann somit auch an der Wand montiert werden. Jeder Kontakt mit Wasser aktiviert eine in dem Melder verbaute Sirene und übermittelt einen Alarm an die Zentrale.

Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder Räumlichkeit in Bodennähe angebracht werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Wassermelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Transmissionsdistanz
100 m
Funkfrequenz
2400 MHz
Akustische Signale
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Wandmontage
Ja
Batterie Lebensdauer
2.6 Jahr(e)
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR123A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.