Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Maxx 290 Marker 4 Stück(e) Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Maxx 290 Marker 4 Stück(e) Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Schneider Schreibgeräte Maxx 290 Marker 4 Stück(e) Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Schneider Schreibgeräte Maxx 290 Marker 4 Stück(e) Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5846986
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     129094
EAN/GTIN:
     4004675000842
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard- und Flipchart-Marker mit Rundspitze für Strichstärke 2 - 3 mm. Etui mit 4 Stück: schwarz, rot, blau, grün. Die kräftige farbintensive Schrift ist auf Tafel und Papier auch in hinteren Reihen gut lesbar. Sie ist von weißen Wandtafeln rückstandsfrei trocken abwischbar und schlägt bei Flipcharts nicht auf nachfolgende Seiten durch. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Marker 2-3 Tage offen bleibt. Sie ist geruchsarm und frei von Toluol und Xylol. Das neue voluminöse Format bietet höchste Markierleistung und die neue Rundspitze schreibt angenehm weich ohne nervendes Quietschen. Der Maxx 290 hat eine praktische Clipkappe und ist nachfüllbar mit der Refill station Maxx 665.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
2 - 3 Tag(e)
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Geeignet für Materialien
Papier
Kompatible Produkte
Maxx 665
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,6725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,53*
€ 5,39
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,02*
€ 4,78
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,74*
€ 4,45
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,64*
€ 4,33
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,63*
€ 4,32
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,52*
€ 4,19
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,69*
€ 3,20
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
129004
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.