Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer M87-S01MW Projektionsleinwand 2,21 m (87") 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer M87-S01MW Projektionsleinwand 2,21 m (87") 1:1
Acer M87-S01MW Projektionsleinwand 2,21 m (87") 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5870015
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     JZ.J7400.002
EAN/GTIN:
     4717276034542
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
87 "
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1740 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1740 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
178 x 181 cm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
1885 x 64 x 64 mm
Gewicht
5500 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JBG11.009
ab € 181,54*
Zubehör
Acer
MC.JBG11.001
ab € 99,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.