Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Singlepack Light Cyan T580500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-5939005
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T580500
EAN/GTIN:
0010343858817
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Stylus Pro 3800, 3880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T580500
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
0.165 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone light cyan
,
druckerpatrone epson
,
light cyan tinte epson
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Singlepack Cyan T580200
Epson
C13T580200
ab € 41,36*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Black T580700
Epson
C13T580700
ab € 41,31*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Light Black T580900
Epson
C13T580900
ab € 41,44*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Magenta T580600
Epson
C13T580600
ab € 41,29*
Ähnlich
Epson Singlepack Magenta T580300
Epson
C13T580300
ab € 41,47*
Ähnlich
Epson Singlepack Photo Black T580100
Epson
C13T580100
ab € 41,42*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T580B00
Epson
C13T580B00
ab € 41,72*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Magenta T580A00
Epson
C13T580A00
ab € 41,42*
Ähnlich
Epson Singlepack Yellow T580400
Epson
C13T580400
ab € 41,57*
Ähnlich
Epson T58080N Druckerpatrone Original Mattschwarz
Epson
C13T58080N
ab € 41,19*
Ähnlich
Epson Wartungstank T582000
Epson
C13T582000
ab € 15,15*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580200 cyan
Ampertec
C13T580200
ab € 27,68*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580300 magenta
Ampertec
C13T580300
ab € 27,74*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580400 yellow
Ampertec
C13T580400
ab € 27,57*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580500 foto cyan
Ampertec
C13T580500
ab € 27,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen