Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Singlepack Vivid Magenta T580A00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-5945120
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T580A00
EAN/GTIN:
0010343873636
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die neue Epson UltraChrome K3™ Vivid Magenta Technologie erweitert nochmals den ohnehin schon großen Farbraum der UltraChrome K3 Tinte. Bei den beiden Magenta-Tinten kommen High-Density Pigmenttinten zum Einsatz. Diese neue Tintentechnologie erlaubt deutlich gesättigtere Farben, besonders in den Bereichen Magenta und Blau.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson Stylus Pro 3880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T580A00
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
0.15 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone magenta
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte magenta
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Singlepack Cyan T580200
Epson
C13T580200
ab € 41,36*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Black T580700
Epson
C13T580700
ab € 41,31*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Cyan T580500
Epson
C13T580500
ab € 41,40*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Light Black T580900
Epson
C13T580900
ab € 41,44*
Ähnlich
Epson Singlepack Photo Black T580100
Epson
C13T580100
ab € 41,42*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T580B00
Epson
C13T580B00
ab € 41,72*
Ähnlich
Epson Singlepack Yellow T580400
Epson
C13T580400
ab € 41,57*
Ähnlich
Epson T58080N Druckerpatrone Original Mattschwarz
Epson
C13T58080N
ab € 41,19*
Ähnlich
Epson Wartungstank T582000
Epson
C13T582000
ab € 15,15*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580200 cyan
Ampertec
C13T580200
ab € 27,68*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580400 yellow
Ampertec
C13T580400
ab € 27,57*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580500 foto cyan
Ampertec
C13T580500
ab € 27,64*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580700 grau
Ampertec
C13T580700
ab € 27,62*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580800 matt schwarz
Ampertec
C13T580800
ab € 27,72*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T580900 foto grau
Ampertec
C13T580900
ab € 27,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen