Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Vivid Light Magenta T580B00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T580B00
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T580B00
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5945119
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T580B00
EAN/GTIN:
     0010343873643
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die neue Epson UltraChrome K3™ Vivid Magenta Technologie erweitert nochmals den ohnehin schon großen Farbraum der UltraChrome K3 Tinte. Bei den beiden Magenta-Tinten kommen High-Density Pigmenttinten zum Einsatz. Diese neue Tintentechnologie erlaubt deutlich gesättigtere Farben, besonders in den Bereichen Magenta und Blau.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges helles Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson Stylus Pro 3880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T580B00
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
0.162 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T580200
ab € 41,51*
Ähnlich
Epson
C13T580700
ab € 41,37*
Ähnlich
Epson
C13T580500
ab € 40,85*
Ähnlich
Epson
C13T580900
ab € 42,03*
Ähnlich
Epson
C13T580800
ab € 41,88*
Ähnlich
Epson
C13T580100
ab € 42,07*
Ähnlich
Epson
C13T580A00
ab € 42,01*
Ähnlich
Epson
C13T580400
ab € 41,92*
Ähnlich
Epson
C13T582000
ab € 15,17*
Ähnlich
Ampertec
C13T580200
ab € 26,03*
Ähnlich
Ampertec
C13T580400
ab € 26,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T580500
ab € 26,35*
Ähnlich
Ampertec
C13T580700
ab € 26,69*
Ähnlich
Ampertec
C13T580800
ab € 26,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T580900
ab € 26,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.