Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6531 Photo Black-Tintenpatrone (200 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T6531 Photo Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6531 Photo Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6531 Photo Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6531 Photo Black-Tintenpatrone (200 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6039865
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T653100
EAN/GTIN:
     8715946469881
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4900
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
200 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T653100
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.393 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T653200
ab € 73,40*
Ähnlich
Epson
C13T653300
ab € 74,50*
Ähnlich
Epson
C13T653400
ab € 73,88*
Ähnlich
Epson
C13T653500
ab € 73,94*
Ähnlich
Epson
C13T653600
ab € 77,11*
Ähnlich
Epson
C13T653700
ab € 74,47*
Ähnlich
Epson
C13T653800
ab € 76,32*
Ähnlich
Epson
C13T653900
ab € 74,45*
Ähnlich
Epson
C13T653A00
ab € 76,29*
Ähnlich
Epson
C13T653B00
ab € 73,92*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,85*
Ähnlich
Epson
C13T619100
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.