Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6532 Cyan-Tintenpatrone (200 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T6532 Cyan-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6532 Cyan-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6532 Cyan-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6532 Cyan-Tintenpatrone (200 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6039866
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T653200
EAN/GTIN:
     8715946469898
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4900 SpectroProofer UV
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
200 ml
OEM-Code
C13T653200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
0.4 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T653100
ab € 73,83*
Ähnlich
Epson
C13T653300
ab € 74,48*
Ähnlich
Epson
C13T653400
ab € 73,84*
Ähnlich
Epson
C13T653500
ab € 74,30*
Ähnlich
Epson
C13T653600
ab € 77,37*
Ähnlich
Epson
C13T653700
ab € 74,05*
Ähnlich
Epson
C13T653800
ab € 77,38*
Ähnlich
Epson
C13T653900
ab € 73,85*
Ähnlich
Epson
C13T653A00
ab € 77,28*
Ähnlich
Epson
C13T653B00
ab € 74,22*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,93*
Ähnlich
Epson
C13T619100
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.