Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6537 Light Black-Tintenpatrone (200 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T6537 Light Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6537 Light Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6537 Light Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T6537 Light Black-Tintenpatrone (200 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6039871
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T653700
EAN/GTIN:
     8715946470641
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4900 SpectroProofer UV
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
200 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T653700
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.397 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T653100
ab € 73,83*
Ähnlich
Epson
C13T653200
ab € 74,02*
Ähnlich
Epson
C13T653300
ab € 74,48*
Ähnlich
Epson
C13T653400
ab € 73,84*
Ähnlich
Epson
C13T653500
ab € 74,30*
Ähnlich
Epson
C13T653600
ab € 77,37*
Ähnlich
Epson
C13T653800
ab € 77,38*
Ähnlich
Epson
C13T653900
ab € 73,85*
Ähnlich
Epson
C13T653A00
ab € 77,28*
Ähnlich
Epson
C13T653B00
ab € 74,22*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,93*
Ähnlich
Epson
C13T619100
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.