Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 390090 Selbstklebendes Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 390090 Selbstklebendes Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Folia 390090 Selbstklebendes Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6050384
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     390090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
OHP-Folie
Schreibfolie
Macht jede glatte Oberäche zur Tafel. Schwarz, selbstklebend und individuell zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
450 mm
Merkmale
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächentyp
Matte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.