Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61180869
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
vergoldet, F-Stecker > F-Stecker
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen SAT-Signalen wie DVB-S und DVB-S2. Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät wie Fernseher/ Sat-Receiver/ Kabelmodem/ Kabelrouter etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67290
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 5,98*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 10,58*
Zubehör
Goobay
70600
ab € 6,93*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,69*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,67*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,69*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.