Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
F-Steckverbinder
>
F-Stecker
>
Artikel
Goobay 70584 Koaxialkabel 5 m F Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-61181005
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
70584
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
vergoldet, F-Stecker 90° > F-Stecker 90°
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen SAT-Signalen wie DVB-S und DVB-S2. Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät wie Fernseher/ Sat-Receiver/ Kabelmodem/ Kabelrouter etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koax-Anschlusskabel
,
F-Stecker Kabel
,
Kabel F-Stecker
,
SAT-Anschlusskabel
,
Sat-Antennenkabel
,
sat-anschlusskabel 5 m
,
f-stecker kabel
,
koax-anschlusskabel goobay
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 58814 Koaxialkabel 1 m F-Typ Weiß
Goobay
58814
ab € 1,63*
Zubehör
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay
62743
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay 67347 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay
70481
ab € 6,92*
Zubehör
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay
70567
ab € 6,15*
Zubehör
Goobay 70573 Koaxialkabel 2 m F Schwarz
Goobay
70573
ab € 7,73*
Zubehör
Goobay 70578 Koaxialkabel 3 m F Schwarz
Goobay
70578
ab € 8,28*
Zubehör
Goobay 70589 Koaxialkabel 10 m F Schwarz
Goobay
70589
ab € 10,73*
Zubehör
Goobay 70661 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay
70661
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen