Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 1:1
Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6169109
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87672
EAN/GTIN:
     4005039876721
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Motor-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Motormechanismus mit Fernbedienung ermöglicht ein einfaches und leises Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.

- Incl. Funk-Fernbedienung
- Betrachtungswinkel 120°
- Tuchstärke 0.30 mm
- Schwarzer Rand
- Weiße Front; schwarzer
Rücken
- Reflektionsgrad 1.0
- Wand oder Deckenmontage
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2000 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2000 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.