Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 1:1
Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6169112
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87674
EAN/GTIN:
     4005039876745
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Motor-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Motormechanismus mit Fernbedienung ermöglicht ein einfaches und leises Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.

- Incl. Funk-Fernbedienung
- Betrachtungswinkel 120°
- Tuchstärke 0.30 mm
- Schwarzer Rand
- Weiße Front; schwarzer
Rücken
- Reflektionsgrad 1.0
- Wand oder Deckenmontage
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
3000 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3000 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,38*
€ 414,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.