Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 16:9
Reflecta CrystalLine Motor Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6169128
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87714
EAN/GTIN:
     4005039877117
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Motor-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Motormechanismus mit Fernbedienung ermöglicht ein einfaches und leises Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.

- Incl. Funk-Fernbedienung
- Betrachtungswinkel 120°
- Tuchstärke 0.30 mm
- Schwarzer Rand
- Weiße Front; schwarzer
Rücken
- Reflektionsgrad 1.0
- Wand oder Deckenmontage
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2080 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3000 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.