Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/9516 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/9516 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabellos
TechniSat 0000/9516 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62326325
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9516
EAN/GTIN:
     4019588095168
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Als Erweiterung des Smart-Home-Systems von TechniSat erkennt der Wassersensor 1 aus- bzw. überlaufendes Wasser, z. B. bei Badewannen, Waschmaschinen oder Spülbecken.

Bei Wasserfeststellung informiert der Sensor das Smart-Home-System, um Sie z. B. über den Signalton der Innensirene 1 zu alarmieren.

Der Wassersensor 1 lässt sich einfach und beinahe unsichtbar, z. B. hinter einer Wachmaschine, installieren. Die Einbindung in das Smart-Home-System erfolgt über die CONNECT-App. Der Sensor kommuniziert via Z-Wave-Funkstandard mit dem Smart-Home-System.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Feuchtigkeitssensor
Typ
Eingebaut
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsradius
40 m
HF-Übertragungsfrequenz
868.42 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.