Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TM-200 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TM-200 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF TM-200 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF TM-200 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF TM-200 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62332161
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3062C003
EAN/GTIN:
     4549292119466
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Steuerung
Berührung
Schalldruckpegel (Druck)
44 dB
RAM-Kapazität
2 GB
Zertifizierung
TUV, CB, CE, EAC
Energie
Stromverbrauch (Standby)
3.6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
69 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Drucken
Drucktechnologie
Thermal Inkjet
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
HP-GL/2, HP-RTL
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Druckköpfe
PF-06
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
982 mm
Tiefe
887 mm
Höhe
1060 mm
Gewicht
52000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Glanzpapier, Mattpapier, Normales Papier, Satin-Papier, Dickes Papier
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+
ISO-B-Formate
B2, B4
Mediengrößen für Randlosdruck
A2, A3, A3+, B4
Medienstärke
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Materialbreite (Blätter)
203.2 x 610 mm
Materialbreite (Rollen)
203.2 x 610 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Vinylmedia
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1152 mm
Verpackungstiefe
913 mm
Verpackungshöhe
705 mm
Paketgewicht
69000 g
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
TM Unified Printer Driver, Accounting Manager, Apple AirPrint, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Tool, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver for Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite for Windows, Optimized Driver for AutoCAD, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy Photo Print Editor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,66*
€ 1.302,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,14*
€ 1.294,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,17*
€ 1.265,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,06*
€ 1.232,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,44*
€ 1.182,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A869
ab € 482,69*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 422,51*
Zubehör
Canon
1155C002
ab € 94,98*
Zubehör
Canon
7950A548
ab € 497,27*
Zubehör
Canon
7950A533
ab € 334,26*
Zubehör
Canon
7950A538
ab € 625,49*
Zubehör
Canon
7950A566
ab € 654,42*
Zubehör
Canon
7950A936
ab € 478,21*
Zubehör
Canon
7950A938
ab € 837,48*
Zubehör
Canon
1156C005
ab € 47,21*
Zubehör
Canon
2352C001
ab € 321,83*
Zubehör
Canon
2885C001
ab € 55,51*
Zubehör
Canon
2886C001
ab € 54,40*
Zubehör
Canon
2887C001
ab € 56,37*
Zubehör
Canon
2884C001
ab € 56,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.