Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Smartwares FWA-18210 Wassermelder mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62334713
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FWA-18210
EAN/GTIN:
     8711658422312
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Dank des Smartwares FWA-1821 Wasserwächters werden Sie nie von größeren Wasserschäden überrascht. Der Wasserwächter sorgt für eine rechtzeitige Vorwarnung, um ernsthafte Schäden durch Wasseraustritt zu verhindern. Wasserschäden verhindern Austretendes Wasser kann erhebliche Schäden anrichten, besonders dann, wenn Sie das Leck erst spät bemerken, weil Sie geschlafen haben. Mit diesem Wasserwächter können Sie schnell handeln, da er Sie bei Erkennen von Wasser mit einem 85 dB lauten Alarm in Kenntnis setzt. Der Smartwares Wassermelder hat eine Batterie mit 3 Jahr Lebensdauer. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss. Installation und Überprüfung Um den Wasserwächter zu testen, legen Sie ihn auf einen mit etwas Wasser gefüllten Teller. Daraufhin sollte der Alarm ausgelöst werden. Der Wasserdetektor kann irgendwo auf dem Boden angeordnet werden, beispielsweise im Keller oder unter der Spülschüssel. Mit nur 2,5 cm Höhe ist der Wasserdetektor extrem flach. Somit findet der Wasserwächter auch unter der Waschmaschine Platz. Wartung Der Wasserwächter erfordert eigentlich keinerlei Wartung. Sie können ihn mit einem trockenen Lappen abwischen. Verwenden Sie aber keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Lieferumfang: Wasseralarm, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sensor- & Alarmsystem
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Warnung Dezibel
85 dB
LED-Anzeigen
Ja
Akustische Signale
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658422459
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
90 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
FW380111R
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.