| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62565019 Herst.-Nr.: 72497 EAN/GTIN: 4003318724978 |
| |
|
| | |
| ABUS überlässt nichts dem Zufall. Dieses Kettenschloss haben wir mit hochwertigen 2-Komponenten-Zahlenwalzen ausgestattet. Damit Sie lange Freunde an dem Schloss haben. Bei diesem Zahlenschloss bleiben die Zahlen auch nach längerem Gebrauch lesbar. Unser Ziel ist es, dass Sie lange Freude an Ihrem Fahrrad und Ihrem ABUS Schloss haben. Deshalb verzichten wir bei den Ziffern auf einen Aufdruck der Farbe und produzieren die Zahlenwalze aus zwei langlebigen Komponenten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 750 mm | | Gewicht | 500 g | Merkmale | Geeignet für Fahrrad | Ja | | Typ | Radschloss | | Produktfarbe | Pink | | Gehäusematerial | Stahl | | Sockelmaterial | Stahl | | Abdeckungsmaterial | Nylon | | Einfache Aufbewahrung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |