Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 72495 Fahrradschloss Rot 750 mm Radschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 72495 Fahrradschloss Rot 750 mm Radschloss
ABUS 72495 Fahrradschloss Rot 750 mm Radschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62568467
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     72495
EAN/GTIN:
     4003318724954
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
ABUS überlässt nichts dem Zufall. Dieses Kettenschloss haben wir mit hochwertigen 2-Komponenten-Zahlenwalzen ausgestattet. Damit Sie lange Freunde an dem Schloss haben. Bei diesem Zahlenschloss bleiben die Zahlen auch nach längerem Gebrauch lesbar. Unser Ziel ist es, dass Sie lange Freude an Ihrem Fahrrad und Ihrem ABUS Schloss haben. Deshalb verzichten wir bei den Ziffern auf einen Aufdruck der Farbe und produzieren die Zahlenwalze aus zwei langlebigen Komponenten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Radschloss
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Nylon
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.