Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 72489 Fahrradschloss Rot 750 mm Radschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 72489 Fahrradschloss Rot 750 mm Radschloss
ABUS 72489 Fahrradschloss Rot 750 mm Radschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62578664
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     72489
EAN/GTIN:
     4003318724893
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Das Kettenschloss Steel-O-Chain™ 5805K eignet sich insbesondere für Radfahrer, die viel in Regionen mit niedrigem Diebstahlrisiko unterwegs sind Gerade wenn Sie Ihr Fahrrad oft an unterschiedlichen Orten anschließen, ist ein flexibles Kettenschloss sehr zu empfehlen. Der klare Vorteil der 5 mm starken Vierkantkette aus Spezialstahl beim Kettenschloss Steel-O-Chain™ 5805K ist ihre Flexibilität. Dadurch bietet Sie viele Möglichkeiten, das Fahrrad sicher an verschiedene Gegenstände anzuschließen. Gut geeignet sind zum Beispiel fest verankerte Fahrradständer oder Laternenmasten, wenn das Rad dadurch niemanden behindert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Gewicht
590 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Radschloss
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Nylon
Schäkelmaterial
Stahl
Schloss Art
5-stellige Kombination, Schlüssel
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus, fahrradschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.