Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 72498 Fahrradschloss Schwarz 1100 mm Radschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 72498 Fahrradschloss Schwarz 1100 mm Radschloss
ABUS 72498 Fahrradschloss Schwarz 1100 mm Radschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62817572
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     72498
EAN/GTIN:
     4003318724985
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
ABUS überlässt nichts dem Zufall. Dieses Kettenschloss haben wir mit hochwertigen 2-Komponenten-Zahlenwalzen ausgestattet. Damit Sie lange Freunde an dem Schloss haben. Bei diesem Zahlenschloss bleiben die Zahlen auch nach längerem Gebrauch lesbar. Unser Ziel ist es, dass Sie lange Freude an Ihrem Fahrrad und Ihrem ABUS Schloss haben. Deshalb verzichten wir bei den Ziffern auf einen Aufdruck der Farbe und produzieren die Zahlenwalze aus zwei langlebigen Komponenten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Radschloss
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Nylon
Schloss Art
4-stellige Kombination
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.