Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 72484 Fahrradschloss 750 mm Radschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 72484 Fahrradschloss 750 mm Radschloss
ABUS 72484 Fahrradschloss 750 mm Radschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62909790
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     72484
EAN/GTIN:
     4003318724848
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Profitieren Sie bei diesem Fahrradschloss von der praktischen Schließautomatik. Damit geht das Abschließen schnell und ganz ohne Schlüssel Das Kettenschloss Steel-O-Chain™ 4804K eignet sich besonders, wenn es schnell gehen soll. Durch den Automatikzylinder benötigen Sie zum Abschließen Ihres Fahrrades keinen Schlüssel mehr. Sie müssen einfach das Schloss öffnen und den Schließbolzen in den Schlosskörper drücken – fertig. Das Fahrradschloss ist ideal zur Sicherung von günstigen Rädern und Kinderfahrrädern bei einem niedrigen Diebstahlrisiko.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Radschloss
Gehäusematerial
Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Nylon
Schloss Art
Schlüssel
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.