Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Rahmen-Projektionswände
>
Artikel
Elite Screens "VMAX VMAX135XWH2" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-6295474
Hersteller:
Elite Screens
Herst.-Nr.:
VMAX135XWH2
EAN/GTIN:
6944904400365
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der VMAX Serie handelt es sich um eine Motorleinwand die in besonders vielen Varianten und Größen verfügbar ist. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz geeignet und in allen gängigen Formaten bestellbar. (1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 235:1)
Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite
Design & Installation:
- Stabiles Achtkant Metallgehäuse
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Plug & Play
Steuerung:
- Eingebauter Infrarot und Funkempfänger mit dazugehöriger
Infrarot & Funkfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren
Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie
Zubehör:
IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
135 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1681.2 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2988.7 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
342 cm
Fernbedienung
Ja
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3289 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
2049.4 mm
Gewicht
14800 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Motorbildwand
,
elektrische Bildleinwand
,
elektrische Bildwände
,
elektrische Projektionsleinwände
,
elektrische Projektionswände
,
Rahmen-Projektionsleinwände
,
Rahmen-Projektionswände
,
beamerleinwand 16:9 elektrisch
,
motorbildwand 16:9
,
elektrische bildleinwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,25*
€ 619,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,39*
€ 562,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,14*
€ 544,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX100UWH2" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX100UWH2
ab € 277,00*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX100UWH2-E24" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX100UWH2-E24
ab € 304,06*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX100XWH2" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX100XWH2
ab € 277,94*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX100XWH2-E24" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX100XWH2-E24
ab € 303,57*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX106UWH2" Motorleinwand 234,7cm x 132,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX106UWH2
ab € 324,03*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX106XWH2" Motorleinwand 234,7cm x 132,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX106XWH2
ab € 324,23*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX106XWH2-E24" Motorleinwand 234,7cm x 132,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX106XWH2-E24
ab € 337,87*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX113XWS2" Motorleinwand 202,9cm x 202,9cm (BxH) 1:1
Elite Screens
VMAX113XWS2
ab € 272,01*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX119XWS2" Motorleinwand 213,6cm x 213,6cm (BxH) 1:1
Elite Screens
VMAX119XWS2
ab € 296,87*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX120UWH2" Motorleinwand 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX120UWH2
ab € 389,32*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX120XWH2" Motorleinwand 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX120XWH2
ab € 388,36*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX120XWV2" Motorleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens
VMAX120XWV2
ab € 323,09*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX135UWH2" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX135UWH2
ab € 453,62*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX135UWH2-E24" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX135UWH2-E24
ab € 471,93*
Zubehör
Elite Screens "VMAX VMAX135XWH2-E24" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
VMAX135XWH2-E24
ab € 474,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen