Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Micro LED Lichterkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Micro LED Lichterkette
Konstsmide Micro LED Lichterkette
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63037855
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6351-120
EAN/GTIN:
     7318306351126
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Details Zielpublikum
Erwachsener, Kind
Merkmale
Produkttyp
Girlande
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Weiß
Anlass
Weihnachten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Anzahl der LEDs
20
Länge (m)
4.33 m
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Stil
Klassisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.