Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Micro LED Lichterkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Micro LED Lichterkette
Konstsmide Micro LED Lichterkette
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63224240
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6354-120
EAN/GTIN:
     7318306354127
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Details Zielpublikum
Erwachsener, Kind
Merkmale
Produkttyp
Girlande
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Anlass
Weihnachten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Anzahl der LEDs
100
Länge (m)
9930 m
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Stil
Klassisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.